Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue pour Cattron Theimeg BT923-00071 7.2V - AMH90171

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766622273

Réf. Sonepar

00399662227

Réf. Fournisseur

AMH90171

Marque

Enix

NX Batterie télécommande de grue pour Cattron Theimeg BT923-00071 7.2V 2000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Cattron Theimeg. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Cattron Theimeg (tensions, dimensions, technologie). Elle vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Cattron Theimeg : 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver l'usage normal de votre Cattron Theimeg. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de l'efficacité de votre télécommande Cattron Theimeg et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin d'acheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Equivalent avec BT923-00071, BT923-00072