Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue pour Elca 7.2V 1200mAh - AMH0640

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue pour Elca 7.2V 1200mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766586681

Réf. Sonepar

00399658668

Réf. Fournisseur

AMH0640

Marque

Enix

CS Batterie télécommande de grue pour Elca 7.2V 1200mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Elca. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Elca (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Elca: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre Elca. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande Elca et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Elca auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 04.142, PINC-GEH, 04142, 0401BA000113, 0401BA000109