Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue pour Magnetek BT 114-0 7.2V 2000mAh - AMH90189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766622440
Réf. Sonepar
00399662244
Réf. Fournisseur
AMH90189
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie télécommande de grue pour Magnetek BT 114-0 7.2V 2000mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Magnetek. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Magnetek BT114-0 (tensions, dimensions, technologie). Elle vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Magnetek : 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver l'usage normal de votre Magnetek BT114-0. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de l'efficacité de votre télécommande Magnetek BT114-0 et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin d'acheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Equivalent avec BT 114-0, BT114-0
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Magnetek. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Magnetek BT114-0 (tensions, dimensions, technologie). Elle vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Magnetek : 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver l'usage normal de votre Magnetek BT114-0. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de l'efficacité de votre télécommande Magnetek BT114-0 et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin d'acheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Equivalent avec BT 114-0, BT114-0