Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse BS1225 - FBS1225 Cyclon Plomb Pur 12V 2.5Ah - MMP0009

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse BS1225 - FBS1225 Cyclon Plomb Pur 12V 2.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766524867

Réf. Sonepar

00399645187

Réf. Fournisseur

MMP0009

Marque

Enix

NX Batterie tondeuse BS1225 / FBS1225 Cyclon Plomb Pur 12V 2.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture BS1225 / FBS1225 NX de type "Plomb Pur sans entretien". Capacité en C10 : 2.5Ah Connectique : cette connexion est specialement concue pour les machines Briggs & Stratton, Toro, Wolf... La batterie motoculture BS1225 / FBS1225 "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie BS1225 /FBS1225 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie BS1225 / FBS1225 "Plomb Pur sans entretien" NX= - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide, - Puissance au démarrage exceptionnelle, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 0819-0024, MOT8707, BS1225, 55-7520, 08190024, PB2.5-12, 9819-7178