Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse HD1230 12V 3Ah - MOT8656

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse HD1230 12V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3582325700010

Réf. Sonepar

00399570001

Réf. Fournisseur

MOT8656

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

80 mm

largeur:

55 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1300 g

Tashima Batterie tondeuse HD1230 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture HD1230 Tashima de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 3Ah Connectique : Sa connexion (fiche femelle) est specialement conçue pour les machines Honda... La batterie motoculture HD1230 "AGM préactivé sans entretien" de la marque Tashima offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie HD1230 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie HD1230 "AGM préactivée sans entretien" Tashima = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec HD1230, LCS2912H, 31500VA3P01