Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse - moto Gel NH1220 - SLA12-20 12V 20Ah - MOT8716

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3564095509178

Réf. Sonepar

00399550917

Réf. Fournisseur

MOT8716

Réf. Commerciale

Enix

Fulbat Batterie tondeuse / moto Gel NH1220 / SLA12-20 12V 20Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture ou moto NH1220 / SLA12-20 FULBAT de type "Plomb Gel sans entretien". Capacité en C10 : 20Ah Puissance au démarrage (CCA) : 250A Modèle de cosses : Plate(J) Polarité : borne négative à gauche Cette batterie NH1220 / SLA12-20 de la marque Fulbat est constituée d'électrolyte Gélifiée ce qui lui permet d'offrir d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente résistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie moto est pleinement compatible et de même technologie que les batteries Exide AGM12-19 équipées en première monte chez BMW. Cette batterie NH1220 / SLA12-20 répond en tous points également aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie NH1220 / SLA12-20 "Plomb Gel sans entretien" = - Idéale pour des véhicules haute performance, dotés d'équipements grand consommateur d'énergie - Aucun remplissage avant installation, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite. Une installation multi-position est possible (position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellentes performances, même à moitié chargée, ce qui prolonge sa durée de vie - Excellents dispositifs de sécurité et très résistantes aux vibrations - appropriée aux conditions de route difficiles - Sulfatation des plaques minimisée - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 51913, 550917, SLA1222, SLA12-22, GP24150, F1912B, F19-12B, 583516701, 532437157, NH1220, NH1218, MOT8608, MOT044, 51584, 12C16A-3B, TASHIMA NH1220, POWERSPORTS GEL 519901017, POWERSPORTS GEL 519 901 017, 519901017, 519 901 017, GEL1219, GEL1216, GEL12-16, GEL12-19, SLA1220, SLA12-20, HJZ12-18-3, YT19BLBS, YT19BL-BS, ET19BLBS, ET19BL-BS