Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse NH1220 - NH1218 12V 20Ah - MOT174

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse NH1220 - NH1218 12V 20Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766585080

Réf. Sonepar

00399658508

Réf. Fournisseur

MOT174

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie tondeuse NH1220 / NH1218 12V 20Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture NH1220 / NH1218 NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 20Ah Puissance au démarrage (CCA) : 170A Modèle de cosses : plate (J) Polarité : borne négative à gauche La batterie motoculture NH1220 / NH1218 "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie NH1220 / NH1218 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie NH1220 / NH1218 "AGM préactivée sans entretien" NX Power Start = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec MOT8608, 12N19AH, Y51913, G12-19, 51913, MOT8746, MOT8746, SLA12-18, 300633, 52001, MOTOBATT MB51814, VARTA 519013017A514, VARTA 518014015A514, 6DZM20, Y52515, MOT044, GEL12-19, 51584, 12C16A-3B, GEL1219, GEL12-19, GEL 519901017, GEL 519 901 017, 12V20AH, TASHIMA NH1220, HJZ12-18-3, YUASA 51814, SLA1220, SLA12-20, GEL1216, GEL12-16, YT19BLBS, YT19BL-BS, ET19BLBS, ET19BL-BS, YUASA 51913, SLA1222, SLA12-22, GP24150, F1912B, F19-12B, NH1220, NH1218