Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse YTX16 - FTX16 - YTX16-BS 12V 14Ah - MOT8738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766647481
Réf. Sonepar
00399550763
Réf. Fournisseur
MOT8738
Réf. Commerciale
Enix
Fulbat Batterie tondeuse YTX16 / FTX16 / YTX16-BS 12V 14Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture ou moto YTX16 / YTX16-BS / YB16B-A1 FULBA de type Gel. Capacité en C10 : 14Ah Puissance au démarrage (CCA) : 230A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie Gel YTX16 / YTX16-BS / YB16B-A1 de la marque Fulbat offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Cette batterie YTX16 / YTX16-BS répond en tous points également aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie YB16B-A1 / YTX16 / YTX16-BS Gel = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 532 43 71-57, YB16BA, EB16BA, EB16B-A, MOT091, 51615, YB16BA1, YB16B A1, YB16B-A1, YB16B-A, VARTA 516015016A514, MOT8708, MOT092, EB16BA1, EB16B-A1, VARTA 514902022A514, CBTX16-BS, YTX16BS, YTX16-BS, YTX16, FTX16BS, FTX16-BS, FTX16, ETX16BS, ETX16-BS, ETX16, MOT118, LT16-4, LEOCH LT16-4, 583516701, 583 51 67-01, 532437157
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture ou moto YTX16 / YTX16-BS / YB16B-A1 FULBA de type Gel. Capacité en C10 : 14Ah Puissance au démarrage (CCA) : 230A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie Gel YTX16 / YTX16-BS / YB16B-A1 de la marque Fulbat offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Cette batterie YTX16 / YTX16-BS répond en tous points également aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie YB16B-A1 / YTX16 / YTX16-BS Gel = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 532 43 71-57, YB16BA, EB16BA, EB16B-A, MOT091, 51615, YB16BA1, YB16B A1, YB16B-A1, YB16B-A, VARTA 516015016A514, MOT8708, MOT092, EB16BA1, EB16B-A1, VARTA 514902022A514, CBTX16-BS, YTX16BS, YTX16-BS, YTX16, FTX16BS, FTX16-BS, FTX16, ETX16BS, ETX16-BS, ETX16, MOT118, LT16-4, LEOCH LT16-4, 583516701, 583 51 67-01, 532437157