Enix - Batterie(s) Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 110Ah - AMP1329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power Deep Cycle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766533326
Réf. Sonepar
00399653332
Réf. Fournisseur
AMP1329
Marque
Enix
NX Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 110Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente (voir performance en Wh). Entièrement scellée et sans entretien (Sealed Maintenance Free), cette batterie est dotée de plaques planes permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 95Ah (C5), 110Ah (C20), 120Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 720A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : GR31 - Connectique : Double borne ( Borne classique et borne à visse 5/16, boulon inclus) - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Technologie de plaques innovante (X Frame) - Résistance au cyclage jusquà 2 x supérieure à celle dune batterie électrolyte liquide. - Absolument sans entretien - SMF. - Antifuite. - Dégazage centralisé. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec GR31, S115C, C13D, C13C, BAT110, ATLC13D, 77961000T, 504184288, 2994700, LUCAS LX31MF, VARTA 820054080, VARTA 820 054 080, G31, 820054080, 820 054 080, EXIDE DUAL AGM EP900, EP900, VARTA LFS105, LFS105, XV31MF, MARATHON CLASSIC FF12085, MARATHON CLASSIC FF 12 085, GNB FF12085, GNB FF 12 085, EXIDE FF12085, EXIDE FF 12 085
Les Atouts de la gamme:
Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente (voir performance en Wh). Entièrement scellée et sans entretien (Sealed Maintenance Free), cette batterie est dotée de plaques planes permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 95Ah (C5), 110Ah (C20), 120Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 720A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : GR31 - Connectique : Double borne ( Borne classique et borne à visse 5/16, boulon inclus) - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Technologie de plaques innovante (X Frame) - Résistance au cyclage jusquà 2 x supérieure à celle dune batterie électrolyte liquide. - Absolument sans entretien - SMF. - Antifuite. - Dégazage centralisé. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec GR31, S115C, C13D, C13C, BAT110, ATLC13D, 77961000T, 504184288, 2994700, LUCAS LX31MF, VARTA 820054080, VARTA 820 054 080, G31, 820054080, 820 054 080, EXIDE DUAL AGM EP900, EP900, VARTA LFS105, LFS105, XV31MF, MARATHON CLASSIC FF12085, MARATHON CLASSIC FF 12 085, GNB FF12085, GNB FF 12 085, EXIDE FF12085, EXIDE FF 12 085
Les Atouts de la gamme:
Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.


