Enix - Batterie(s) Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 180Ah Auto - AMP1326


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Power Deep Cycle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766439307
Réf. Sonepar
00399001257
Réf. Fournisseur
AMP1326
Marque
Enix
NX Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 180Ah Auto vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente. De technologie à électrolyte liquide, cette batterie est dotée de plaques plane épaisses permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 145Ah (C5), 180Ah (C20), 194Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 1050A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : B15 - Connectique : Borne classique sur la largeur de la batterie - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Excellente résistance aux vibrations, 2 X supérieure. - Capacité de décharge profonde jusquà 400 cycles. - Capacité de recharge à haute fréquence (50 HZ). - Haute performance dans des conditions difficiles. - Économique et fiable. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec D05, 7TG12N, MARATHON CLASSIC FF12135, FF12135, B15G / B, EP1500
Les Atouts de la gamme:
Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente. De technologie à électrolyte liquide, cette batterie est dotée de plaques plane épaisses permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 145Ah (C5), 180Ah (C20), 194Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 1050A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : B15 - Connectique : Borne classique sur la largeur de la batterie - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Excellente résistance aux vibrations, 2 X supérieure. - Capacité de décharge profonde jusquà 400 cycles. - Capacité de recharge à haute fréquence (50 HZ). - Haute performance dans des conditions difficiles. - Économique et fiable. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec D05, 7TG12N, MARATHON CLASSIC FF12135, FF12135, B15G / B, EP1500
Les Atouts de la gamme:
Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.


