Enix - Batterie(s) Batterie traction SONNENSCHEIN GF-V GF12076V 12V 79Ah Auto - AMP801008

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie traction SONNENSCHEIN GF-V GF12076V 12V 79Ah Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766475848

Réf. Sonepar

00399643604

Réf. Fournisseur

AMP801008

Réf. Commerciale

Enix

Sonnenschein GF-V Batterie traction SONNENSCHEIN GF-V GF12076V 12V 79Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie plomb étanche gélifié pour application traction (autolaveuse) Gamme Gel Monoblocs GF Remplace l'ancienne référence GF12070V Gel - seule la capacité différe qui est plus importante. C5 = 70Ah C20 = 79Ah Bornes auto dans le sens de la longueur Equivalent avec GF12070V, GF 12 076 V, DYNO DGY12-110EV, SONNENSCHEIN GF 12 076 V, ENERSYS 12 MFP 77, ENERSYS 12MFP77, 80564200, 80564300, 80564310, SONNENSCHEIN GF12076V, VEE12070, GF1270V

Les Atouts de la gamme:

Les batteries Gel (Dryfit) de la gamme de monoblocs Sonnenschein GF-V est particulièrement adaptée pour les utilisations industrielles à forte demande telles que véhicules filoguidés, plateformes élévatrices, engins de nettoyage, transpalettes à conducteur accompagné…Très robustes, les batteries de cette gamme conviennent pour de la traction et offrent jusqu’à 7 cycles à 8% de profondeur de décharge (2°C) suivant la norme IEC 6254-1.