Enix - Batterie(s) Batterie traction SONNENSCHEIN GF-Y GF12025YG 12V 28Ah M6-M - AMP80106

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie traction SONNENSCHEIN GF-Y GF12025YG 12V 28Ah M6-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766462763

Réf. Sonepar

00399643611

Réf. Fournisseur

AMP80106

Marque

Enix

Sonnenschein GF-Y Batterie traction SONNENSCHEIN GF-Y GF12025YG 12V 28Ah M6-M vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme Dryfit A500C GFY C20= 28Ah C5= 25Ah Convient pour un fonctionnement en milieu clos. Respect de l'environnement. Nombre de cycles : 2500 à 30 % de profondeur de décharge et 1000 cycles à 80 %. Stockage : jusqu'à 2 ans 20° C. Application : Fauteuil roulant - Caddie et véhicule électrique - Médical - Appareil de mesure

Les Atouts de la gamme:

Les batteries Gel (Dryfit) de la gamme de monoblocs Sonnenschein GF-Y sont particulièrement adaptées pour de la servitude et pour l’alimentation les véhicules électriques (fauteuil roulant, bateaux électriques, les scooters électriques…). Cette gamme convient pour des usages de traction légère ou décharge lente et offre jusqu’à 45 cycles à 8% de profondeur de décharge (2°C) suivant la norme IEC 6254-1.