Enix - Batterie(s) Batterie traction SR 6V 180 A V0 6V 180Ah Auto - AMP801066

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie traction SR 6V 180 A V0 6V 180Ah Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766637383

Réf. Sonepar

00399663738

Réf. Fournisseur

AMP801066

Marque

Enix

Sonnenschein Rail Batterie traction SR 6V 180 A V0 6V 180Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La gamme Sonnenschein RAIL (SR) de GNB EXIDE est le meilleur choix pour les applications ferroviaires . Avantage de la SR 6V 180 A: > Capacité C/5 : 180 Ah > Faible auto décharge > Importantes densité énergétique > Excellentes performances en décharge profonde > Grande fiabilité - Batterie longue life > Entièrement recyclable - faible empreinte CO2 Inclus dans la livraison: Connexions standard isolées Notice d'utilisation Protections pour les bornes Equivalent avec NGRC060180HS0CA