Enix - Batterie(s) Batterie traction TROJAN T-105 6V 225Ah M8-M - AMP1309


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766468017
Réf. Sonepar
00399643510
Réf. Fournisseur
AMP1309
Réf. Commerciale
Enix
Trojan Batterie traction TROJAN T-105 6V 225Ah M8-M vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie plomb T-105 de la marque TROJAN a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). Sa conception unique avec son système de séparateurs Trojan Maxguard T2® et ses plaques planes épaisses lui permet de réduire le phénomène d'autodécharge, d'accroître les périodes de stockage et d'augmenter le nombre de cycles d'utilisation. La batterie à décharge profonde TROJAN T-105 offre ainsi des performances exceptionnelles pour des applications nécessitant une alimentation permanente et durable en énergie (golfette, auto-laveuse, chariots élévateurs, nacelles...) Caractéristiques de la batterie TROJAN T-105= - Capacité nominale 6V 185Ah/C5 - Capacité nominale 6V 225Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 447 minutes - Connectique ELPT-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme TROJAN Deep Cycle = - Très longue durée de vie grâce à des technologies de pointe telles que le séparateur Trojan Maxguard T2® et la pâte plomb Trojan Alpha Plus ®. - Des performances exceptionnelles grâce à une configuration optimisée qui permet l'amélioration et la circulation du courant à travers le réseau de la grille. - Sécurité et fiabilité supérieures grâce au système de ventilation Trojan Deep-cycle - Amélioration du flux de courant pour des performances exceptionnelles de la batterie, réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. Cette batterie TROJAN T-105 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) - Véhicules de loisirs (marine, camping- car, caravane,...) Equivalent avec GIS 197, ROLLS 6FS-210, 6FS210, 6FS-210, YUASA PRO-SPEC DCB105-6, YUASA DCB105-6, US2200D, US BATTERY US2200D, TROJAN T-105, T-105, DCB105-6, CROWN CR225, CR225, GC2C, DYNO GC2C, DYNO D105, US2000, US BATTERY US2000, GC2-HD, US-2200
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie plomb T-105 de la marque TROJAN a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). Sa conception unique avec son système de séparateurs Trojan Maxguard T2® et ses plaques planes épaisses lui permet de réduire le phénomène d'autodécharge, d'accroître les périodes de stockage et d'augmenter le nombre de cycles d'utilisation. La batterie à décharge profonde TROJAN T-105 offre ainsi des performances exceptionnelles pour des applications nécessitant une alimentation permanente et durable en énergie (golfette, auto-laveuse, chariots élévateurs, nacelles...) Caractéristiques de la batterie TROJAN T-105= - Capacité nominale 6V 185Ah/C5 - Capacité nominale 6V 225Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 447 minutes - Connectique ELPT-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme TROJAN Deep Cycle = - Très longue durée de vie grâce à des technologies de pointe telles que le séparateur Trojan Maxguard T2® et la pâte plomb Trojan Alpha Plus ®. - Des performances exceptionnelles grâce à une configuration optimisée qui permet l'amélioration et la circulation du courant à travers le réseau de la grille. - Sécurité et fiabilité supérieures grâce au système de ventilation Trojan Deep-cycle - Amélioration du flux de courant pour des performances exceptionnelles de la batterie, réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. Cette batterie TROJAN T-105 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) - Véhicules de loisirs (marine, camping- car, caravane,...) Equivalent avec GIS 197, ROLLS 6FS-210, 6FS210, 6FS-210, YUASA PRO-SPEC DCB105-6, YUASA DCB105-6, US2200D, US BATTERY US2200D, TROJAN T-105, T-105, DCB105-6, CROWN CR225, CR225, GC2C, DYNO GC2C, DYNO D105, US2000, US BATTERY US2000, GC2-HD, US-2200