Enix - Batterie(s) Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB145-6 6V 260Ah M8-V - AMP92154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRO-SPEC - DEEP CYCLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766547088
Réf. Sonepar
00399654708
Réf. Fournisseur
AMP92154
Marque
Enix
Yuasa Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB145-6 6V 260Ah M8-V vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Les batteries PRO-SPEC DCB de la marque YUASA ont été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). La conception unique des séparateurs et des plaques réduit le phénomène d'autodécharge, accroît les périodes de stockage et augmente le nombre de cycles d'utilisation. Caractéristiques de la batterie YUASA PRO-SPEC DCB145-6 = - Capacité nominale 6V 215Ah/C5 - 260Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 530 minutes - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) = 800 cycles - Connectique ET-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme DCB PRO-SPEC de YUASA = - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Bouchons d'évacuation à entretien facile - Matière active haute performance pour augmenter la durée de vie en cyclage et maximiser les capacités - Bornes spécifiques pour prévenir tous dommages lors de courants de décharge élevés - Forte résistance aux vibrations Cette batterie DCB145-6 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) ATTENTION : Plusieurs batteries de 6V sont nécessaires pour ces applications qui fonctionnent généralement en 24, 36V ou 48V. Equivalent avec DCB145-6, US145, US BATTERY US145, CROWN CR245, CR245, TROJAN T-145, T-145
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Les batteries PRO-SPEC DCB de la marque YUASA ont été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). La conception unique des séparateurs et des plaques réduit le phénomène d'autodécharge, accroît les périodes de stockage et augmente le nombre de cycles d'utilisation. Caractéristiques de la batterie YUASA PRO-SPEC DCB145-6 = - Capacité nominale 6V 215Ah/C5 - 260Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 530 minutes - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) = 800 cycles - Connectique ET-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme DCB PRO-SPEC de YUASA = - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Bouchons d'évacuation à entretien facile - Matière active haute performance pour augmenter la durée de vie en cyclage et maximiser les capacités - Bornes spécifiques pour prévenir tous dommages lors de courants de décharge élevés - Forte résistance aux vibrations Cette batterie DCB145-6 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) ATTENTION : Plusieurs batteries de 6V sont nécessaires pour ces applications qui fonctionnent généralement en 24, 36V ou 48V. Equivalent avec DCB145-6, US145, US BATTERY US145, CROWN CR245, CR245, TROJAN T-145, T-145


