Enix - Batterie(s) Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB875-8 8V 170Ah M8-V - AMP92156

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660766547101

Réf. Sonepar

00399654710

Réf. Fournisseur

AMP92156

Réf. Commerciale

Enix

Yuasa Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB875-8 8V 170Ah M8-V vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Les batteries PRO-SPEC DCB de la marque YUASA ont été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). La conception unique des séparateurs et des plaques réduit le phénomène d'autodécharge, accroît les périodes de stockage et augmente le nombre de cycles d'utilisation. Caractéristiques de la batterie YUASA PRO-SPEC DCB875-8 = - Capacité nominale 8V 145Ah/C5 - 170Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 295 minutes - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) = 800 cycles - Connectique ET-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme DCB PRO-SPEC de YUASA = - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Bouchons d'évacuation à entretien facile - Matière active haute performance pour augmenter la durée de vie en cyclage et maximiser les capacités - Bornes spécifiques pour prévenir tous dommages lors de courants de décharge élevés - Forte résistance aux vibrations Cette batterie DCB875-8 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) ATTENTION : Plusieurs batteries de 8V sont nécessaires pour ces applications qui fonctionnent généralement en 24, 36V ou 48V. Equivalent avec DCB875-8, FF08155W, EXIDE FF08155W, YUASA PRO-SPEC DCB875-8, YUASA DCB875-8, US8VGC, US BATTERY US8VGC, CROWN CR165, CR165, TROJAN T875, T875