Enix - Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Formula FB356 12V 35Ah 240A - BPA7010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661024044332
Réf. Sonepar
00399404433
Réf. Fournisseur
BPA7010
Marque
Enix
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB356 12V 35Ah 240A vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB356 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB356 = - Capacité nominale 12V 35Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 240A - Connectique : Borne auto japonaise (JIS) avec un diamètre de 12.7mm pour la borne positive et de 11.1mm pour la borne négative. - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : B19 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB356 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 540126033, 7905163, B19JAK 38, MARUTI FB456, MARUTI 33610750V1, MARUTI 33610830000000000, GENERAL MOTORS 94567075, GENERAL MOTORS 96464742, KIA E3710035C0, HYUNDAI 371100X000, HYUNDAI E3710035C0, CHEVROLET 94567075, TOYOTA 28800YZZCP, TOYOTA 28800YZZPB, SUZUKI 33610830000000000, SUZUKI 33610750V1, SUZUKI 3361073210BMF, OPEL EC0730001, MAZDA E50818520, HONDA 31500TF3G120M2, HONDA 31500TF3G111M2, HONDA 31500TF3G040M2, HONDA 31500SMGE021M2, YUASA YBX3054, NS40 (+D), NS40R, NS40 + À DROITE, BOSCH S4030, BOSCH S4018, FIAMM B19JAK 38, FIAMM B19J 38, VARTA BLUE DYNAMIC 540126033, VARTA BLUE DYNAMIC 540 126 033, 540 126 033, B19, TB356, EB356, FB356, A14
Les Atouts de la gamme:
La gamme de batteries de voitures Formula de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites et moyennes cylindrées équipés d'options électroniques standard. Le maillage renforcé 3D « diamant» assure le maintien de la matière active sur la grille, permettant une meilleure performance électrique (+15% de puissance de démarrage par rapport aux équivalences classiques) et une durée de vie accrue.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB356 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB356 = - Capacité nominale 12V 35Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 240A - Connectique : Borne auto japonaise (JIS) avec un diamètre de 12.7mm pour la borne positive et de 11.1mm pour la borne négative. - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : B19 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB356 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 540126033, 7905163, B19JAK 38, MARUTI FB456, MARUTI 33610750V1, MARUTI 33610830000000000, GENERAL MOTORS 94567075, GENERAL MOTORS 96464742, KIA E3710035C0, HYUNDAI 371100X000, HYUNDAI E3710035C0, CHEVROLET 94567075, TOYOTA 28800YZZCP, TOYOTA 28800YZZPB, SUZUKI 33610830000000000, SUZUKI 33610750V1, SUZUKI 3361073210BMF, OPEL EC0730001, MAZDA E50818520, HONDA 31500TF3G120M2, HONDA 31500TF3G111M2, HONDA 31500TF3G040M2, HONDA 31500SMGE021M2, YUASA YBX3054, NS40 (+D), NS40R, NS40 + À DROITE, BOSCH S4030, BOSCH S4018, FIAMM B19JAK 38, FIAMM B19J 38, VARTA BLUE DYNAMIC 540126033, VARTA BLUE DYNAMIC 540 126 033, 540 126 033, B19, TB356, EB356, FB356, A14
Les Atouts de la gamme:
La gamme de batteries de voitures Formula de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites et moyennes cylindrées équipés d'options électroniques standard. Le maillage renforcé 3D « diamant» assure le maintien de la matière active sur la grille, permettant une meilleure performance électrique (+15% de puissance de démarrage par rapport aux équivalences classiques) et une durée de vie accrue.


