fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Formula FB357 12V 35Ah 240A - BPA7011

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Formula FB357 12V 35Ah 240A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660766590633

Réf. Sonepar

00399404434

Réf. Fournisseur

BPA7011

Réf. Commerciale

Enix

Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB357 12V 35Ah 240A vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB357 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d’options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d’offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB357 = - Capacité nominale 12V 35Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 240A - Connectique : Borne auto japonaise (JIS) avec un diamètre de 12.7mm pour la borne positive et de 11.1mm pour la borne négative. - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : B19 - Technologie : Plomb ouvert Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB357 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d’énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c’est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d’origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec FB357,NS40L,NS40 + À GAUCHE,BOSCH S4019,YUASA YBX3055,VARTA BLUE DYNAMIC 540 127 033,VARTA BLUE DYNAMIC 540 127 033,540127033,540 127 033,B19,TB357,EB357