Enix - Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Formula Xtreme FA456 12V 45Ah 390 - BPA7097


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Formula Xtreme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766485021
Réf. Sonepar
00399648502
Réf. Fournisseur
BPA7097
Réf. Commerciale
Enix
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula Xtreme FA456 12V 45Ah 390 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula Xtreme FA456 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules nécessitant de fortes puissances aux démarrages et/ou équipés d'options électroniques. En effet, la batterie Formula Xtreme de Fulmen permet de résister à des températures extrêmes, des équipements à forte consommation d'électricité et à des conditions d'utilisations intensives de type conduite urbaine. La conception de la batterie Fulmen Formula Xtreme avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 30%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Grâce à la technologie Carbon Boost développée par Fulmen, la batterie Formula Xtreme acceptera une meilleure charge et réduira son temps de charge de manière significative. Caractéristiques de la batterie Formula Xtreme FA456 = - Capacité nominale 12V 45Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 390A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : B24 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula Xtreme= - 30% de puissance de démarrage additionnelle - Se recharge jusqu'à 1.5 fois plus rapidement qu'une batterie standard - Idéal pour des conditions météorologiques extrêmes et à la conduite urbaine - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula Xtreme FA456 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures aux moteurs puissants, SUV, utilitaires légers ou véhicules équipés de forts consommateurs d'énergie Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec FA456, YBX5053, BOSCH S4021, BOSCH S4020, FIAMM B24J 45, FIAMM B24 45, B24
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula Xtreme FA456 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules nécessitant de fortes puissances aux démarrages et/ou équipés d'options électroniques. En effet, la batterie Formula Xtreme de Fulmen permet de résister à des températures extrêmes, des équipements à forte consommation d'électricité et à des conditions d'utilisations intensives de type conduite urbaine. La conception de la batterie Fulmen Formula Xtreme avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 30%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Grâce à la technologie Carbon Boost développée par Fulmen, la batterie Formula Xtreme acceptera une meilleure charge et réduira son temps de charge de manière significative. Caractéristiques de la batterie Formula Xtreme FA456 = - Capacité nominale 12V 45Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 390A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : B24 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula Xtreme= - 30% de puissance de démarrage additionnelle - Se recharge jusqu'à 1.5 fois plus rapidement qu'une batterie standard - Idéal pour des conditions météorologiques extrêmes et à la conduite urbaine - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula Xtreme FA456 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures aux moteurs puissants, SUV, utilitaires légers ou véhicules équipés de forts consommateurs d'énergie Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec FA456, YBX5053, BOSCH S4021, BOSCH S4020, FIAMM B24J 45, FIAMM B24 45, B24