Enix - Batterie(s) Pile lithium ER14505M AA 3.6V 1800mAh T2 - PCL00102

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Pile lithium ER14505M AA 3.6V 1800mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1800 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526939

Réf. Sonepar

00399645636

Réf. Fournisseur

PCL00102

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1800 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.4 mm

poids:

19.95 g

Microbatt Pile lithium ER14505M AA 3.6V 1800mAh T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s)