Enix - Batterie(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14500mAh F100 - PCL00108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 14500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526991
Réf. Sonepar
00399645642
Réf. Fournisseur
PCL00108
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
14500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
34 mm
poids:
117 g
NX Pile lithium ER34615M D 3.6V 14500mAh F100 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s)