Enix - Batterie(s) Pile lithium G26 D 3V 7.75Ah - PCL7474
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 7750 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 59.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766472038
Réf. Sonepar
00399001763
Réf. Fournisseur
PCL7474
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
7750 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
59.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
34.5 mm
poids:
89.25 g
Saft Pile lithium G26 D 3V 7.75Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 3SDX G26
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 3SDX G26


