Enix - Batterie(s) Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah Molex - PCL00332

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 13000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766655028

Réf. Sonepar

00399001782

Réf. Fournisseur

PCL00332

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

13000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.37 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

35.65 mm

poids:

103 g

NX Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Application : sirene exterieure / Détecteur de défaut Ce pack est fabriqué avec des piles Saft.