Enix - Batterie(s) Pile lithium SL-350-PR 1-2AA 3.6V 1.2Ah P2 - PCL00115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527066
Réf. Sonepar
00399645648
Réf. Fournisseur
PCL00115
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.3 mm
poids:
9.975 g
Tadiran Pile lithium SL-350/PR 1/2AA 3.6V 1.2Ah P2 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La pile lithium Tadiran TL-5101 est un équivalent de la pile SL-350. Equivalent avec TL-5101/PR
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La pile lithium Tadiran TL-5101 est un équivalent de la pile SL-350. Equivalent avec TL-5101/PR