Enix - Batterie(s) Pile lithium TL-6930 D 3.9V 16Ah T2 - PCL00289


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.9 V
capacité - 16000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 60.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766658609
Réf. Sonepar
00399001497
Réf. Fournisseur
PCL00289
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.9 V
capacité:
16000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
60.15 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.25 mm
poids:
97.02 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s)