Enix - Blister(s) x 1 Lampe torche NX WORK 2D LED CREE 3W 150 lumens - nouvelle generat - ETX9074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766438942
Réf. Sonepar
00399646328
Réf. Fournisseur
ETX9074
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe torche
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
longueur:
0 mm
NX Lampe torche NX WORK 2D LED CREE 3W 150 lumens - nouvelle génération vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Dotée d'une LED CREE 3 Watt, cette lampe vous assure un éclairage performant. Fonctionne avec 2 piles D/LR20 (non fournies) + dragonne Intensité : 150 lumens - 850 lux Autonomie : 20h Portée : 120 m IPX6 Résiste à l'eau et aux chocs grâce à son enveloppe en caoutchouc hyper résistante. Equivalent avec ETX9066
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Dotée d'une LED CREE 3 Watt, cette lampe vous assure un éclairage performant. Fonctionne avec 2 piles D/LR20 (non fournies) + dragonne Intensité : 150 lumens - 850 lux Autonomie : 20h Portée : 120 m IPX6 Résiste à l'eau et aux chocs grâce à son enveloppe en caoutchouc hyper résistante. Equivalent avec ETX9066