Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2412 PANASONIC 3V 100mAh - PBL6479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 100 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 1.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766451736
Réf. Sonepar
00399645535
Réf. Fournisseur
PBL6479
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
100 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
5 g
Panasonic Pile bouton lithium blister CR2412 PANASONIC 3V 100mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Equivalent avec DL2412, L2412, KL2412, KECR2412, KCR2412, ECR2412, E-CR2412
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Equivalent avec DL2412, L2412, KL2412, KECR2412, KCR2412, ECR2412, E-CR2412


