Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton oxyde argent 379 RENATA 1.55V 16mAh - PBO7384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 16 mAh
modèle - oxyde d'argent
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766571014
Réf. Sonepar
00399657101
Réf. Fournisseur
PBO7384
Marque
Enix
tension nominale:
1.55 V
capacité:
16 mAh
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.15 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
5.8 mm
poids:
10 g
Renata / Swatch Group Pile bouton oxyde argent 379 RENATA 1.55V 16mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Lassortiment complet de Renata, qui représente plus de 40 types de piles différents, la plupart utilisant le système doxyde dargent 1.55V, offre une source dénergie optimale pour tous les appareils électroniques nécessitant une source dalimentation ultra compacte, durable, et de basse tension. Renata a développé sa nouvelle chaîne de production de la pile 0% mercure en étroite collaboration avec l'industrie horlogère Suisse. Les nouvelles piles ont été testées par différents laboratoires indépendants et approuvés par plusieurs clients OEM importants. La plupart des grandes marques suisses de montres de luxe font confiance à Renata. La nouvelle technologie de cette gamme de produits 0% mercure est basée sur de nouvelles matières premières et composants. De nouveaux investissements sur la chaîne de production garantissent la meilleure qualité. Renata dispose d'informations privilégiées sur les caractéristiques d'une pile de montre de haute qualité : - rapport volume/capacité optimal - précision dimensionnelle et stabilité - haute capacité de rétention en stockage (faible perte d'énergie) - excellente fiabilité grâce à un niveau de qualité constant - parfaite étanchéité grâce à un procédé de soudure sophistiqué - disponibilité constante L'expertise professionnelle de Renata mérite d'être de votre côté - et dans vos montres. Equivalent avec 280-59, V520, V379, SR63, SR521SW, SB-AC, JA, GP379, D379, 618, 379
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Lassortiment complet de Renata, qui représente plus de 40 types de piles différents, la plupart utilisant le système doxyde dargent 1.55V, offre une source dénergie optimale pour tous les appareils électroniques nécessitant une source dalimentation ultra compacte, durable, et de basse tension. Renata a développé sa nouvelle chaîne de production de la pile 0% mercure en étroite collaboration avec l'industrie horlogère Suisse. Les nouvelles piles ont été testées par différents laboratoires indépendants et approuvés par plusieurs clients OEM importants. La plupart des grandes marques suisses de montres de luxe font confiance à Renata. La nouvelle technologie de cette gamme de produits 0% mercure est basée sur de nouvelles matières premières et composants. De nouveaux investissements sur la chaîne de production garantissent la meilleure qualité. Renata dispose d'informations privilégiées sur les caractéristiques d'une pile de montre de haute qualité : - rapport volume/capacité optimal - précision dimensionnelle et stabilité - haute capacité de rétention en stockage (faible perte d'énergie) - excellente fiabilité grâce à un niveau de qualité constant - parfaite étanchéité grâce à un procédé de soudure sophistiqué - disponibilité constante L'expertise professionnelle de Renata mérite d'être de votre côté - et dans vos montres. Equivalent avec 280-59, V520, V379, SR63, SR521SW, SB-AC, JA, GP379, D379, 618, 379


