Enix - Blister(s) x 1 Pile lithium SL-889-P 1-10D 3.6V 1Ah 3PFR - PBL8002B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766526618
Réf. Sonepar
00399645559
Réf. Fournisseur
PBL8002B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33 mm
poids:
17.85 g
Tadiran Pile lithium SL-889/P 1/10D 3.6V 1Ah 3PFR vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C, ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67V en circuit ouvert et 3.6V en fonctionnement Série 3 : sauvegarde de mémoire Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Enveloppe hermétique Sécurité Large plage de température : -55°C à +85°C Les piles lithium Tadiran TL-2134, TL-4934 et TL-5134 sont des équivalents de la pile SL-889. Equivalent avec TL-4934/P, TL-5134/P, TL-2134/P
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C, ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67V en circuit ouvert et 3.6V en fonctionnement Série 3 : sauvegarde de mémoire Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Enveloppe hermétique Sécurité Large plage de température : -55°C à +85°C Les piles lithium Tadiran TL-2134, TL-4934 et TL-5134 sont des équivalents de la pile SL-889. Equivalent avec TL-4934/P, TL-5134/P, TL-2134/P