Enix - Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline blister LR43 NX - 0% Hg 1.5V 110mAh - PBA9004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 1.5 V 
- capacité - 110 mAh 
- modèle - alcaline au manganèse 
- longueur - 0 mm 
- hauteur, borne comprise - 4.6 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766484055
Réf. Sonepar
00399648405
Réf. Fournisseur
PBA9004
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
110 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
4.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
11.6 mm
poids:
6 g
NX Pile bouton alcaline blister LR43 NX - 0% Hg 1.5V 110mAh vendu par Blister(s) x 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Pile 0% de mercure Equivalent avec 1176A, PBA9504, V12GA, RW84, LR43, L1142, GP186, G12A, D186A, AG12, 186-1, 186
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Pile 0% de mercure Equivalent avec 1176A, PBA9504, V12GA, RW84, LR43, L1142, GP186, G12A, D186A, AG12, 186-1, 186


