Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium CR17335SE-FT1 2-3A 3V 1.8Ah 3PF - PCL7605B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1800 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766622822
Réf. Sonepar
00399662282
Réf. Fournisseur
PCL7605B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1800 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Courant constant 70mA Stabilité de tension Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Conditionnée en boite individuelle en accord avec la réglementation sur le transport du lithium. Disponible également en version plateau, nous consulter. Equivalent avec CR-17335SE-WR