Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium ER17505H A 3.6V 3.6Ah - PCL9054B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766610935
Réf. Sonepar
00399661093
Réf. Fournisseur
PCL9054B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.7 mm
poids:
27.3 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1