Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium ER34615H D 3.6V 19Ah - PCL9056B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium ER34615H D 3.6V 19Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 19000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766625847

Réf. Sonepar

00399662584

Réf. Fournisseur

PCL9056B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

19000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.1 mm

poids:

105 g

NX Pile lithium ER34615H D 3.6V 19Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1