Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS14250-CNA 1-2AA 3.6V 1.2Ah CNA - PCL7416B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494733
Réf. Sonepar
00399000127
Réf. Fournisseur
PCL7416B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
24.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
23 g
Saft Pile lithium LS14250-CNA 1/2AA 3.6V 1.2Ah CNA vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Equivalent avec LS14250, LS14250-MR, 14250
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Equivalent avec LS14250, LS14250-MR, 14250