Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS26500 C 3.6V 7.7Ah - PCL7411B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 7700 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 49.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494719
Réf. Sonepar
00399000124
Réf. Fournisseur
PCL7411B
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
7700 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
49.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26 mm
poids:
50 g
Saft Pile lithium LS26500 C 3.6V 7.7Ah vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Courant constant 70 Stabilité de tension Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Equivalent avec 6135-14-5022096, 6135145022096
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Courant constant 70 Stabilité de tension Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Equivalent avec 6135-14-5022096, 6135145022096


