Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah - PCL7412B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 17000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494726

Réf. Sonepar

00399000125

Réf. Fournisseur

PCL7412B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

17000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.1 mm

poids:

100 g

Saft Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Courant constant 70 Stabilité de tension Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Equivalent avec ER32L615, XL-200F, TL5930, TL4930, TL2300, SL-780, SB-D01, LS-33600C, LS-33600, ER34615, ER34615