Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-2770-S C 3.6V 8.5Ah - PCL8046B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766499806
Réf. Sonepar
00399000137
Réf. Fournisseur
PCL8046B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
8500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26.2 mm
poids:
52.5 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique standard : contact par pression Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-2200 et TL-5920 sont des équivalents de la pile SL-2770. Equivalent avec TL-5920S, TL2200, 1121770100, TL-2200/S, TL5920/S, TL-5920/S