Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-2780-P D 3.6V 19Ah CNA - PCL8049B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 19000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766499783
Réf. Sonepar
00399645834
Réf. Fournisseur
PCL8049B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
19000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.9 mm
poids:
96.6 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique fiche P : fil de cuivre étamé Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-2300 et TL-5930 sont des équivalents de la pile SL-2780. Equivalent avec TL-5930/P, TL-2300/P, TL5930/P, TL-5930P