Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-2790-S DD 3.6V 35Ah - PCL8053B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 35000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 123.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766499745
Réf. Sonepar
00399645838
Réf. Fournisseur
PCL8053B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
35000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
123.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.9 mm
poids:
199 g
Tadiran Pile lithium SL-2790/S DD 3.6V 35Ah vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique standard : contact par pression Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-5137 et TL-5937 sont des équivalents de la pile SL-2790. Equivalent avec TL-5937/S, TL-5137/S, TL5937/S, TL-5937S
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique standard : contact par pression Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-5137 et TL-5937 sont des équivalents de la pile SL-2790. Equivalent avec TL-5937/S, TL-5137/S, TL5937/S, TL-5937S