Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-350-PT 1-2AA 3.6V 1.2Ah 3PFR - PCL8005B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766494597
Réf. Sonepar
00399645795
Réf. Fournisseur
PCL8005B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
1.47 mm
poids:
9.45 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C, ne pas jeter au feu. 1/2AA CI 2 picots sur le - et 1 picot sur le + Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Série 3 : sauvegarde de mémoire Connectique pôle radiale PT : lamelle de nickel étamé Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C La pile lithium Tadiran TL-5101 est un équivalent de la pile SL-350. Equivalent avec TL-5101/PT, TL5101/PT, TL-5101PT