Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-350-T 1-2AA 3.6V 1.2Ah T2 - PCL8008B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-350-T 1-2AA 3.6V 1.2Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494603

Réf. Sonepar

00399645798

Réf. Fournisseur

PCL8008B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

13 g

Tadiran Pile lithium SL-350/T 1/2AA 3.6V 1.2Ah T2 vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique fiche plate T : lamelle de nickel étamé Haute densité énergétique Courant de décharge plus important Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C La pile lithium Tadiran TL-5101 est un équivalent de la pile SL-350. Equivalent avec TL-5101/T, TL5101/T, TL-5101T