Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-360-P AA 3.6V 2.4Ah CNA - PCL8013B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-360-P AA 3.6V 2.4Ah CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2400 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494610

Réf. Sonepar

00399000129

Réf. Fournisseur

PCL8013B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2400 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

35 g

Tadiran Pile lithium SL-360/P AA 3.6V 2.4Ah CNA vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Large plage de température : -55° C à + 85° C La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec TL-5104/P, TL5104/P, TL-5104P