Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-360-PR AA 3.6V 2.4Ah P2 - PCL8014B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-360-PR AA 3.6V 2.4Ah P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2400 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494627

Réf. Sonepar

00399645800

Réf. Fournisseur

PCL8014B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2400 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

25 g

Tadiran Pile lithium SL-360/PR AA 3.6V 2.4Ah P2 vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Série 3 : sauvegarde de mémoire Connectique pôle radiale PR : lamelle de nickel étamé Haute densité énergétique Courant de décharge plus important Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec TL-5104/PR, TL5104/PR, TL-5104PR