Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-360-S AA 3.6V 2.4Ah - PCL8016B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2400 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766469441
Réf. Sonepar
00399645804
Réf. Fournisseur
PCL8016B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2400 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
23 g
Tadiran Pile lithium SL-360/S AA 3.6V 2.4Ah vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec BPZ:5205350001, BPZ:5205350001, 6ES79710BA00, 6ES7971-OBA00, 6ES7 971-0BA00, TL5104/S, TL-5104S, TL-5104/S
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec BPZ:5205350001, BPZ:5205350001, 6ES79710BA00, 6ES7971-OBA00, 6ES7 971-0BA00, TL5104/S, TL-5104S, TL-5104/S