Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-550-P 1-2AA 3.6V 800mAh CNA - PCL8019B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-550-P 1-2AA 3.6V 800mAh CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 800 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494641

Réf. Sonepar

00399645806

Réf. Fournisseur

PCL8019B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

800 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

20 g

Tadiran Pile lithium SL-550/P 1/2AA 3.6V 800mAh CNA vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 .