Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-550-S 1-2AA 3.6V 900mAh - PCL8020B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-550-S 1-2AA 3.6V 900mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 900 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494658

Réf. Sonepar

00399645808

Réf. Fournisseur

PCL8020B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

900 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

100.8 g

Tadiran Pile lithium SL-550/S 1/2AA 3.6V 900mAh vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Haute densité de flux énergétique Courant de décharge plus important Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 130°