Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-560-S AA 3.6V 1.7Ah - PCL8023B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-560-S AA 3.6V 1.7Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1700 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494672

Réf. Sonepar

00399645812

Réf. Fournisseur

PCL8023B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1700 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

22 g

Tadiran Pile lithium SL-560/S AA 3.6V 1.7Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 130°