Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-560-T AA 3.6V 1.7Ah T2 - PCL8024B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-560-T AA 3.6V 1.7Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1700 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494689

Réf. Sonepar

00399645814

Réf. Fournisseur

PCL8024B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1700 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

18.9 g

Tadiran Pile lithium SL-560/T AA 3.6V 1.7Ah T2 vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Haute température jusqu'à 130°C