Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-750-P 1-2AA 3.6V 1.1Ah CNA - PCL8030B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766494429
Réf. Sonepar
00399000130
Réf. Fournisseur
PCL8030B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
22 g
Tadiran Pile lithium SL-750/P 1/2AA 3.6V 1.1Ah CNA vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique fiche P : fil de cuivre étamé Série 750 Haute densité de flux énergétique Courant de décharge plus important Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150/P, TLL-5902/P
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique fiche P : fil de cuivre étamé Série 750 Haute densité de flux énergétique Courant de décharge plus important Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150/P, TLL-5902/P