Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-750-PT 1-2AA 3.6V 1.1Ah 3PFR - PCL8031B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766494443
Réf. Sonepar
00399645820
Réf. Fournisseur
PCL8031B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
16 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TLL-5902/PT, TL-2150/PT, TLL5902/PT, TLL-5902PT